フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61238320 品番BM15M-L65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥148,900
この商品は最大積載量・フォーク長さ・フォーク外幅など35種類から選べます 他の種類を見る

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ

仕様●積載能力(kg):1500●フォーク寸法幅(mm):520●フォーク寸法長さ(mm):1070●フォーク高さ最低(mm):65●フォーク高さ最高(mm):165 アズワン品番65-3352-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61238320 BM15M-L65 07339647 BM15M-L65 ハンドパレットトラック ビシャモン ハンドパレットトラック ビシャモン 1台 119,800 税込131,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする