スギヤス
スギヤスの 運搬機器
スギヤスの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●積載荷重(kg):300●テーブル寸法幅(mm):450●テーブル寸法長さ(mm):700●テーブル高さ最低(mm):215●テーブル高さ最高(mm):733
注文コード
61238329
品番
BX15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥91,900
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
より安全な下降レバー方式の油圧タイプリフターBX
仕様
●積載荷重(kg):300●テーブル寸法幅(mm):450●テーブル寸法長さ(mm):700●テーブル高さ最低(mm):215●テーブル高さ最高(mm):733
アズワン品番
65-3353-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61238329
BX15
07339753
BX15
リフターBX
ビシャモン
1台
¥
72,980
税込
¥
80,278
注文コードが変更になりました