スギヤス
スギヤスの 運搬機器
スギヤスの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●積載荷重(kg):100●テーブル寸法幅(mm):460●テーブル寸法長さ(mm):650●テーブル高さ最低(mm):419●テーブル高さ最高(mm):1004
注文コード
61238338
品番
BX50SW
参考基準価格(税別)
¥275,600
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
より安全な下降レバー方式の油圧タイプリフターBX
仕様
●積載荷重(kg):100●テーブル寸法幅(mm):460●テーブル寸法長さ(mm):650●テーブル高さ最低(mm):419●テーブル高さ最高(mm):1004
アズワン品番
65-3353-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません