SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用(1コ+1コ用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3) 注文コード61238608 品番WNS6772W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用(1コ+1コ用)

材質プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3) プレート形状2コ用(1コ+1コ用) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) マットホワイト
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする