材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、扉:ユリア(ホワイト)、扉:ABS樹脂(ホワイト)
形状平刃タイプ
色マットセラミックホワイト
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合プレートWNS6001W等 SO-STYLE プレート系列