埋込トリプルコンセント(金属枠付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61238879 品番 WTL13033MW
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

埋込トリプルコンセント(金属枠付)

材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2) 形状平刃タイプ マットセラミックホワイト 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 定格電圧(V)125 コンセント個数3個口 コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合プレートWNS6003W等 SO-STYLEプレート 系列
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61238897
2023-06-03
用途:
スイッチやコンセント全般をブラックに交換することでおしゃれにします。

ブラックにすることでとてもシック且つおしゃれになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする