埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61239046 品番 WN1485B
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(オフブラック) ブラック 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格出力DC5V/2.4A 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 USBポート数1 定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする