Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61239055
品番
WN1485CW
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
材質
ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)
色
セラミックホワイト
種類
埋込コンセント
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格出力
DC5V/2.4A
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
USBポート数
1
定格入力
AC100V(50/60Hz)/25VA
注意
※商品は国内流通に限ります
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意