WN1485MCW 埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 61239064

埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 マットセラミックホワイト 注文コード61239064 品番WN1485MCW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A

材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト) マットセラミックホワイト 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格出力DC5V/2.4A 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 USBポート数1 定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA 差込口形状USB
注意
※商品は国内流通に限ります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61239064 WN1485MCW 60862656 WN1485MCW 埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする