材質ほたるスイッチE:-(ブラック)(WNS5054B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
色マットブラック
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
適合プレートWNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)