Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3402-81 注文コード61241025 品番W1-A-O
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

感染予防には、マスク・うがい・手洗いなどがありますが、近年世界的に口腔ケアの一環として舌磨きが注目されています
W-1(ダブルワン)は、SHIKIENCo.,Ltdと新潟大学大学院医学歯科総合研究科との共同研究により製品化された舌専用ブラシです
舌の微細構造に対して歯ブラシでは取り除きにくい食べかすや舌苔(ぜったい)を効果的に除去するために設計されています
舌にやさしい凹凸の両面タイプソフトな感覚で舌の形にフィット!
風邪対策、高齢者の感染症予防にオススメします

仕様●サイズ:幅43mm×奥行き14mm×高さ230mm●柄の材質:K-レジン●毛の材質:特殊ナイロン●毛の硬さ:ソフト(やわらか)●耐熱温度:80℃ アズワン品番65-3402-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする