付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB Type C-C cable 1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト
質量(kg)本体:4.42、本体(スタンドなし):3.72、本体・パッケージ込:6.9
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時:13.5/スタンバイ時:0.3/ECOモード時:12.6
表面処理ノングレア
パッケージサイズ(mm)600×500×163
機能SmartContrast、SmartImage、EasyRead、Adaptive sync、HDCP 1.4(DP/HDMI/USB-C)
最大応答速度(m/sec)4(GTG)
コントラスト比1000:1(typ.)
画素ピッチ0.2745mm
解像度1920×1080
動作温湿度範囲0〜40℃/20〜80%
視野角(左右:上下)178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
アズワン品番65-3419-32
バックライトW-LED
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:541×455×226、スタンドなし:541×332×63
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数30〜85 KHz(H)/48〜75 Hz(V)
入出力端子信号入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大65Wの電源供給に対応)
MTBF(時間)70000(バックライト不使用)
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー○
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)75
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット
角度調節チルト:-5〜25°
USBUSB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム)、USB 3.2×4(ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2)/USB PD バージョン 3.0/Display Port Altモード対応