バイオクールショルダー BCSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61241366 品番BCSHD20-1
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

4L〜80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48〜192時間(サイズによる)の保冷に適しています。
外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。
UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。
ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。

仕様●内寸:290×290×270mm(底面 280×280mm)●外寸:425×440×420mm●容量:21.93L●ドライアイス総重量:34.21kgまで●本体重量:2.4kg●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK) アズワン品番65-3421-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする