ダイヤルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●重量:240g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):10●指示誤差(μm):±12●測定子形状(mm):針状●測定力(N):1.4以下●質量(g):240 注文コード61244464 品番5300
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,140 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。

仕様●重量:240g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):10●指示誤差(μm):±12●測定子形状(mm):針状●測定力(N):1.4以下●質量(g):240 アズワン品番65-3590-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする