質量(kg)-形状ガイド付タイプシリーズDRLⅡ取付角寸法(mm)28ストローク(mm)30ねじの種類転造ボールねじリード(mm)1モータータイプ標準付加機能付加機能なし適合モーターDC電源入力仕様繰返し精度(mm)(先端部)±0.01、(上部)±0.01ロストモーション(mm)0.05以下平行度(mm)-移動量(mm)(最小)0.002許容モーメント(N・m)(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.13/MY:0.07/MR:0.3最大可搬質量(水平)(kg)1最大可搬質量(垂直)(kg)1.5推力(N)30保持力(N)30最高速度(mm/s)40最大加速度(m/s2)0.2定格電流(A/相)0.75巻線抵抗(Ω/相)1.1±10%電圧(V)-ドライバ種類-