曜日別特売
M22P1.5-6g GRNR メートルネジリングゲージ 6g おねじ 1.5 第一測範 61247867

メートルネジリングゲージ 6g おねじ 1.5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット仕様●規格:JIS規格●等級:6g●ワーク:おねじ●呼び寸法:22●ピッチ:1.5●種類:通り止り注文コード61247867品番M22P1.5-6g GRNR
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:JIS規格●等級:6g●ワーク:おねじ●呼び寸法:22●ピッチ:1.5●種類:通り止りアズワン品番65-3646-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする