曜日別特売
UNC-GPIP3B STI #2-56 ユニファイネジプラグゲージ 並目 3B 検査用通り止り UNC-GPシリーズ 第一測範 61248086

ユニファイネジプラグゲージ 並目 3B 検査用通り止り UNC-GPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●規格:JIS規格●等級:3B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:2●ピッチ:56●種類:検査用通り止り注文コード61248086品番UNC-GPIP3B STI #2-56
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●規格:JIS規格●等級:3B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:2●ピッチ:56●種類:検査用通り止りアズワン品番65-3647-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする