第一測範
ユニファイネジプラグゲージ 並目 2B 工作用通り止り UNCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61248095
品番
UNC-GPWP2B STI #6-32
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:6●ピッチ:32●種類:工作用通り止り
アズワン品番
65-3647-62