蚊遣りスタンドマスコット SKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61251489 品番SK-79938
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かけらも挟めるスタンドになっています。
日本の夏にぴったりな縁側に置きたくなる和風デザインの蚊遣りスタンド。

仕様●サイズ:約35×42×H40mm(スタンド含まず)●重量:60g●材質:ポリレジン●デザイン:蚊遣りぶた アズワン品番65-3662-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする