蚊遣り缶 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61251507 品番SK-79214
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レギュラーサイズ用平置きタイプ。
グラスウールのマットに線香を置いて使用します。
スタンドを使わないスリムサイズ。
リアルに柄をおとしこんだユニークデザイン。

仕様●サイズ:約Φ133×H32mm●重量:80g●材質:ブリキ●デザイン:切り株 アズワン品番65-3662-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする