THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ用フタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×75×15
注文コード
61251980
品番
AHA-001LD(M)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
温かさ長持ち! ほこりもカバー!パッキン一体でお手入れしやすい!透明で中身が見えるフタ。
材質
フタ:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム
色
クリアー(CLR)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×75×15