真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61251998 品番 JTD-350
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

普段使いに最適!かわいらしい形のハンドル付きのマグカップ。丸みを帯びたデザインのマグカップ。ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 アイボリー(IV) 容量(L)0.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×95 保冷効力(℃)8以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする