THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱マグカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61252016
品番
JTD-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
普段使いに最適!かわいらしい形のハンドル付きのマグカップ。丸みを帯びたデザインのマグカップ。ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂
色
ピンク(P)
容量(L)
0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×90×95
保冷効力(℃)
8以下(1時間)