THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱ケータイタンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61252339
品番
JOV-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
折りたためるキャリーハンドル付き!持ち運びに便利なケータイタンブラー!会社やお出かけなどに気軽に持ち運べるハンドル付きのケータイタンブラー。全パーツ食洗機対応!
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム
色
スモークブラック(SMB)
容量(L)
0.32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×165
保温効力(℃)
62以上(6時間)/ 11以下(6時間)