FOGLIA
FOGLIAの 自転車用カギ(ロック)
FOGLIAの U字ロックキー
エクステンションレバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
61252777
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
ドロップハンドル用補助レバー
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
約90(ペア)
適合ハンドル径(Φmm)
24