ブレーキワイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 付属品アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個 注文コード61252847 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は色・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルハウジングとインナーワイヤーのセット

用途補修用ブレーキワイヤー 付属品アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個 シルバー 材質(ワイヤー部)スチール サイズ(mm)【アウター】500
注意
※交換には以下の工具が必要です。、10mmスパナ・5mmア-レンキ・ワイヤーカッタ-・プライヤ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする