曜日別特売

電動スライダ EASシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台ストローク(mm)300リード(mm)12注文コード61253124品番EASM4YD030ARMK
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
シリーズEASM4ストローク(mm)300リード(mm)12モータータイプ-適合モーターARシリーズ繰返し精度(mm)-平行度(mm)(走り)0.03移動量(mm)-許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3最大可搬質量(水平)(kg)-最大可搬質量(垂直)(kg)-推力(N)-保持力(N)-最高速度(mm/s)-ドライバ種類-モーター取付方向ストレートセンサレール有りテーブルタイプYタイプ入力電源(V)-ケーブル長(m)-駆動方式ボールねじ押し当て力(N)-電磁ブレーキ有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする