MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの ケーブル
MCY TOOLの 変換・延長アダプタ
HDMI to VGA 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61253136
品番
MCY006
参考基準価格(税別)
¥479
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。
用途
HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)
45×14×45
色
ホワイト
コネクタ形状
HDMI(オス)、VGA(メス)
ケーブル長(mm)
150
対応解像度
1920×1080
変換タイプ
オス - メス
注意
※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルは別途ご用意ください。