MCY TOOL
MCY TOOLの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCY TOOLの コネクタ/変換ケーブル
MCY TOOLの Type-C変換アダプタ
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253215
品番
MCY012
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
USB?Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途
USB?Type-CからHDMIへの変換
寸法(mm)
235×20×10
質量(g)
15
オス形状
USB TYPE-C(オス)
メス形状
HDMI(メス)