男女兼用スクラブ ブルー RF-5512シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:RF●カラー:ブルー●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)72●胸囲:(cm)110●裄丈:(cm)46●袖の種類:半袖 注文コード61253239 品番RF-5512
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

プロファンクション機能を搭載した男女兼用のフロントファスナー開きスクラブ。
スマートフォン専用のデザインポケット、動きやすいエアアームカット機能、柔らかくストレッチ性の高いニット素材など高機能、高感性のデザインです。
右脇にダブルループを搭載しています。

仕様●生地:RF●カラー:ブルー●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)72●胸囲:(cm)110●裄丈:(cm)46●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3675-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする