MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの その他PCアクセサリ
スイッチ付き USBケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253310
品番
MCY038
参考基準価格(税別)
¥379
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。
手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途
USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして
全長(mm)
310
質量(g)
25
コネクタ
USB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【スイッチ部】24×60×13
注意
※データ通信はサポートしてません。