MCY TOOL
MCY TOOLの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCY TOOLの コネクタ/変換ケーブル
MCY TOOLの Type-C変換アダプタ
マグネットアダプタ USB-C 40Gb/s 100W急速充電対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253346
品番
MCY014
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。
100W急速充電対応で40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途
充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止
形状
Lタイプ
質量(g)
5
出力(W)
100
コネクタ形状
USB Type-C
通信速度
40Gbps
注意
※映像出力をする際は、映像出力対応のUSB Type-C搭載のパソコンをご使用ください。