MCY TOOL
MCY TOOLの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCY TOOLの コネクタ/変換ケーブル
MCY TOOLの Type-C変換アダプタ
USB-A to C 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253389
品番
MCY015
参考基準価格(税別)
¥179
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)
33.6×15
色
ブラック
質量(g)
10
規格
USB3.0/2.0/1.1
定格
5W
USBタイプ
USB Type-A(メス) / Type-C(オス)
オス形状
USB Type-A(オス)
メス形状
USB Type-C(メス)
変換タイプ
オス - メス