USB-A to C 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61253398 品番MCY016
参考基準価格(税別)¥179 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。

寸法(mm)33.6×15 シルバー 質量(g)10 規格USB3.0/2.0/1.1 定格5W USBタイプUSB Type-A(メス) / Type-C(オス) オス形状USB Type-A(オス) メス形状USB Type-C(メス) 変換タイプオス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする