MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの USBハブ
USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-A - A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253425
品番
MCY022
参考基準価格(税別)
¥399
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。
小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き
用途
USBポートの増設
寸法(mm)
17×55×25
色
ブラック
質量(g)
16
ポート数
3
オス形状
USB TYPE-A2.0
メス形状
USB2.0×3