MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの USBハブ
USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253441
品番
MCY145
参考基準価格(税別)
¥799
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
直挿しタイプの3ポートUSBハブ
差込口が回転し角度を変えられます。
用途
ポート不足を解消
寸法(mm)
155×78×27
色
ブラック
質量(g)
約17
ポート数
3
コネクタ形状
【USB機器側】USB-A(メス)、【パソコン側】USB-A(オス)
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1