MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの ケーブル
MCY TOOLの 変換・延長アダプタ
USB電源供給ケーブル DC8種プラグ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253556
品番
MCY026
参考基準価格(税別)
¥449
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。
8種のアダプタが付属します。
用途
DC電源を必要とする機器との接続
付属品
8種変換プラグ
電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1
オス形状
USB Type-A ,DC