MCY TOOL
MCY TOOLの PC周辺機器
MCY TOOLの WEB会議用品
MCY TOOLの スピーカーフォン/会議システム
有線ハンズフリーマイク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253599
品番
MCY033
参考基準価格(税別)
¥599
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ヘッドセットタイプの有線マイクです。
用途
動画撮影時や会議用のマイクとして
色
ブラック
質量(g)
24
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
3.5mm L型ジャック