曜日別特売

電動スライダ EASシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台シリーズEASM6注文コード61253998品番EASM6YE025ARMC
参考基準価格(税別)¥112,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
シリーズEASM6ストローク(mm)250リード(mm)6モータータイプ-適合モーターARシリーズ繰返し精度(mm)-平行度(mm)(走り)0.03移動量(mm)-許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.0最大可搬質量(水平)(kg)-最大可搬質量(垂直)(kg)-推力(N)-保持力(N)-最高速度(mm/s)-ドライバ種類-モーター取付方向ストレートセンサレール有りテーブルタイプYタイプ入力電源(V)-ケーブル長(m)-駆動方式ボールねじ押し当て力(N)-電磁ブレーキ有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする