厚底軽量スリッパ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61254570 品番 HW154
参考基準価格(税別)¥599 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

軽量でクッション性に優れた厚底スリッパです。
足への負担を軽減し、長時間の使用でも快適。
汚れもサッと拭き取れるので、お手入れも簡単です。

用途オフィス、プライベート用として 材質EVA ブラック タイプ前あき サイズ(cm)22.5〜23 質量(g/双組)140
注意
※商品本体サイズを目安に表記しております。
※実際の使用時は少し小さく感じる可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする