ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61254755 品番HW168
参考基準価格(税別)¥1,699 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。
人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。
クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。

用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に 仕様ルーメン値:450(Lm) 寸法(mm)200×40.5×25 ブラック 質量(g)200 対応ソーラーパネル:5V、200mA 充電時間日中7時間ほど(晴天時) バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAh LED3W、昼白色 モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない 感知距離(m)6〜10
注意
※ご使用前に7時間ほど太陽充電を行ってください。(晴天時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61254755
2026-03-10
用途:
防犯様にお隣との取合いに設置。
その他業種

2灯着くのでとても明るいです。
2階の出窓サッシ取付ましたがパッチ点灯。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする