絞り込み
ブランド
- HMD WORKS
- オーム電機(17)
- DAISHIN(大進)(13)
- ELPA(11)
- トレードワン(10)
- ライテックス(ムサシ)(9)
- トライメイト(9)
- 日動工業(7)
- ホームテイスト(7)
- センター商事(7)
- 日本緑十字社(5)
- STAR Light(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- ムサシ(4)
- オンスクエア(4)
- 平野商会(4)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- セーブインダストリー(3)
- OnLord(3)
- ANTEL(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「設置場所」から絞り込む

ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き
HMD WORKS(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に仕様ルーメン値:450(Lm)寸法(mm)200×40.5×25色ブラック質量(g)200対応ソーラーパネル:5V、200mA充電時間日中7時間ほど(晴天時)バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAhLED3W、昼白色モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない感知距離(m)6~10エコロジー商品省エネ