HMD WORKS
HMD WORKSの 電池
HMD WORKSの 電池チェッカー
バッテリーチェッカー デジタルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61255008
品番
HW079
参考基準価格(税別)
¥949
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
バッテリー残量を表示します。
1.2Vから対応しています。
各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途
電池残量の確認
材質
ABS
寸法(mm)
52×23×53
色
ブラック
質量(g)
29
電圧(V)
1.2〜4.8/9