HMD WORKS
HMD WORKSの はかり
HMD WORKSの 吊はかり
HMD WORKSの デジタル吊はかり
デジタル吊りはかり ベルトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61255035
品番
HW106
参考基準価格(税別)
¥899
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。
荷物をしっかり吊り下げて計量できます。
アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途
荷物の計量に
仕様
バックルベルト
寸法(mm)
120×20×80
質量(g)
100
タイプ
取引証明以外用
精度
±0.05kg
単位
4種
最大計量(kg)
50
電源タイプ
単4乾電池×2本(別売)
バックライト
有り
注意
※この製品は計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
※5g単位での計測となりますので、正確な計量にはご使用頂けません。