HMD WORKS
HMD WORKSの 忌避剤・虫対策
HMD WORKSの 捕虫器・電撃殺虫器
HMD WORKSの 捕虫器・電撃殺虫器本体
電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61255166
品番
HW214
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
充電式の電撃殺虫ラケットです。
折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。
ラケットのように振って使用するほか、壁掛けや置き型としてもご利用いただけます。
用途
害虫駆除用として
付属品
USBケーブル
仕様
モード2段階
寸法(mm)
230×470×45
色
ブラック
質量(g)
250
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1200
連続点灯時間(分)
90
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。