曜日別特売
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218

H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218
H880R 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ 61255218

蛇口直結型浄水器 ナチュラル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード61255218品番H880R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果
遊離残留塩素
CAT <農薬>
※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン
2-MIB <かび臭>
※2-MIB:2-メチルイソボルネオール
溶解性鉛
JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)
PFOSおよびPFOA

用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。その他【取り付けできない蛇口】シャワー付き蛇口、変形蛇口(吐水口部の外径が角形やだ円形)、センサー付蛇口、蛇口径が16mmまたは19mm以外の先のふくらんだ丸型蛇口(※計測箇所は吐水口先端のふくらみを除いた部分になります。)、先端がストレートの蛇口(※吐水口の曲がった部分の高さが15mm未満または蛇口径が15~23mm以外)幅(mm)171ホワイト高さ(mm)142奥行(mm)86内容浄水器本体+カートリッジ(2個)交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa蛇口取付形状先のふくらんだ丸型蛇口(蛇口径:16mmまたは19mm)、先端がはずせる泡沫蛇口<外ねじタイプ>(蛇口側のネジ規格:W22山20)、先端がはずせる泡沫蛇口<内ねじタイプ>(蛇口側のネジ規格:M24またはW23山20)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする