浄水カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61255236 品番H885R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果
遊離残留塩素
CAT <農薬>
※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン
2-MIB <かび臭>
※2-MIB:2-メチルイソボルネオール
溶解性鉛
JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)
PFOSおよびPFOA

用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。 適合H880R、H880R2 幅(mm)55 ホワイト 高さ(mm)97.5 奥行(mm)54 内容ナチュラルカートリッジ(1個入) 交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合) ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体 ろ過流量3.0L/分 最小動水圧(使用可能)0.05MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする