画像準備中

オリエンテープ#830

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻) 注文コード 61255306 品番 P60LT05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・丈夫で保持力抜群
・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。
・重量物の梱包・結束作業に適しております。
・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。

用途・段ボールケース封緘・輸出梱包など 透明 タイプ手切れ不可 テープ幅(mm)75 基材OPP テープ長さ(m)500 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする