透明梱包用OPPテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード61255331 品番P65TK13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・厚くて丈夫かつ透明度が高く使いやすいロングセラー品の梱包用テープ
・厚みがあり丈夫で、粘着力にも優れた使いやすさ良好なOPPテープ
・超透明タイプで、透明度が一目でわかる外装デザインとなっております。

用途
・ダンボールケース封緘
・透明度が高いのでラミネート用テープとしても
透明 タイプ手切れ不可 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする