セキスイ
セキスイの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
ビニクロステープ#750
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18巻)
注文コード
61255340
品番
N50X07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
・クロステープの定番。優れた梱包性能を発揮します。
・ベースに新繊維・特殊ラミネートクロスを採用しています。
・特殊素材のため高い耐寒性・耐水性能を発揮します。
・油性マジックで文字が書けます。
用途
・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包
色
茶
タイプ
手切れ可能
テープ幅(mm)
100
基材
PETクロス
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。